• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7781 Einsteck-Ringschlüssel, 14x18 mm, 19 x 64 mm

Artikel-Nr.: 05078696001
Netto: 38,55 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05078696001
    EAN / GTIN 4013288196637
    Herstellernummer 05078696001
    L-Nummer L60020 3974

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsteck-Ringschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

    Vorteil:

    • Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
    • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
    • Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
    • Mit Stiftsicherung
    • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

    Lieferumfang:

    • 7781 Einsteck-Ringschlüssel, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 64 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb