• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7780 Einsteck-Maulschlüssel, 14x18 mm, 26 x 61 mm

Artikel-Nr.: 05078680001
Netto: 45,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05078680001
    EAN / GTIN 4013288196828
    Herstellernummer 05078680001
    L-Nummer L60020 4063

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsteck-Maulschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

    Vorteil:

    • Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
    • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
    • Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
    • Mit Stiftsicherung
    • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

    Lieferumfang:

    • 7780 Einsteck-Maulschlüssel, 14x18 mm, 14x18 x 26 x 61 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb