• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7776 Einsteckwerkzeug Außen TORX®, 9x12 mm, TX 6 x 40 mm

Artikel-Nr.: 05078660001
Netto: 32,35 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05078660001
EAN / GTIN 4013288195968
Herstellernummer 05078660001
L-Nummer L60020 4352

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsteckwerkzeug Außen TORX®, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

Vorteil:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
  • Für Außen TORX® Schrauben
  • Mit Stiftsicherung
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Lieferumfang:

  • 7776 Einsteckwerkzeug Außen TORX®, 9x12 mm, 9x12 x TX 6 x 40 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb