• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7772 C Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 1/2″ x 58 mm

Artikel-Nr.: 05078637001
Netto: 81,08 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05078637001
EAN / GTIN 4013288196453
Herstellernummer 05078637001
L-Nummer L60020 3721

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsteckknarre, umschaltbar, für 1/2″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

Vorteil:

  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
  • Für 1/2″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
  • Feinverzahnung mit 72 Zähnen
  • Einfaches Umschalten durch Drehknopf
  • Nussverriegelung durch Druckknopf

Lieferumfang:

  • 7772 C Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 9x12 x 1/2″ x 58 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb