• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7772 B Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 3/8″ x 52 mm

Artikel-Nr.: 05078636001
Netto: 78,88 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05078636001
EAN / GTIN 4013288196446
Herstellernummer 05078636001
L-Nummer L60020 3873

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsteckknarre, umschaltbar, für 3/8″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

Vorteil:

  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
  • Für 3/8″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
  • Feinverzahnung mit 72 Zähnen
  • Einfaches Umschalten durch Drehknopf
  • Nussverriegelung durch Druckknopf

Lieferumfang:

  • 7772 B Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 9x12 x 3/8″ x 52 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb