• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7770 Einsteck-Maulschlüssel, 9x12 mm, 8 x 39 mm

Artikel-Nr.: 05078601001
Netto: 32,35 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05078601001
EAN / GTIN 4013288196095
Herstellernummer 05078601001
L-Nummer L60020 3765

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsteck-Maulschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

Vorteil:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
  • Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
  • Mit Stiftsicherung
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Lieferumfang:

  • 7770 Einsteck-Maulschlüssel, 9x12 mm, 9x12 x 8 x 39 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb