• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Click-Torque C 3 Set 2 für die Betonverschraubung, 40-200 Nm, 11-teilig

Artikel-Nr.: 05075681001
Netto: 335,48 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05075681001
EAN / GTIN 4013288217561
Herstellernummer 05075681001
L-Nummer L60020 4539

Beschreibung

Beschreibung:

  • 11-teiliges Betonverschraubungs-Set für die Verschraubung sicherheitsrelevanter Beton-Schrauben mit definierten Drehmomenten nach Schraubenherstellerangaben.
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Zur Verschraubung sicherheitsrelevanter Beton-Schrauben mit definierten Drehmomenten nach Schraubenherstellerangaben
  • Drehmomentschlüssel Click-Torque C 3 mit Umschaltknarre (Messbereich: 40-200 Nm; Präzision ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
  • Steckschlüssel-Einsätze 8790 C Impaktor für den Einsatz mit Druckluft oder elektrisch angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2″ Antrieb (13 mm bis 21 mm)
  • 8894 SC Verlängerung, kurz, ½″ mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift/Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge
  • 11-teiliges Set in hochwertiger textiler Werkzeugbox

Lieferumfang:

  • Click-Torque C 3 Set 2 für die Betonverschraubung, 40-200 Nm, 11-teilig; 1x Click-Torque C 3 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 40-200 Nm: 1/2″ x 40-200 Nm; 9x 8790 C Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm; 1x 8894 SC Verlängerung, kurz, 1/2″: 1/2″ x 125 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb