• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Click-Torque XP 3 Voreingestellter, einstellbarer Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm

Artikel-Nr.: 05075672001
Netto: 175,76 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05075672001
EAN / GTIN 4013288206183
Herstellernummer 05075672001
L-Nummer L60020 4643

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehmomentschlüssel mit voreingestelltem Drehmomentwert für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.
  • Der Drehmomentwert kann innerhalb des Messbereichs verändert werden.
  • Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.
  • Durch Innenvierkant-Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge für Rechts und Links-Anzug geeignet.
  • Eine von diesem Werten abweichende Voreinstellung auf einen gewünschten Drehmomentwert innerhalb des vorgegebenen Messbereichs ist auf Anfrage möglich.

Vorteil:

  • Voreingestellter Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design
  • Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
  • Voreingestelltes Drehmoment kann im Prüflabor innerhalb des Messbereichs verändert werden
  • Messbereich: 15-100 Nm; Präzision +/- 2 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Mit Innenvierkant-Aufnahme (9x12 mm) für auswechselbare Einsteckwerkzeuge; Rechts und Links-Anzug

Lieferumfang:

  • Click-Torque XP 3 Voreingestellter, einstellbarer Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb