• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Heftgröße 105 mm, 7461 ESD x 1,2-3,0 Nm

Artikel-Nr.: 05074842010
Netto: 111,86 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05074842010
    EAN / GTIN 4013288188243
    Herstellernummer 05074842010
    L-Nummer L60020 4198

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wera Drehmomentschraubendreher.
    • Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.
    • Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert.
    • Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.
    • Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05137001001).
    • Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.
    • Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.
    • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
    • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
    • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

    • Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

    Vorteil:

    • Nach Kundenwunsch fest voreingestellter Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
    • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 109 Ohm
    • Für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
    • Mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
    • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel

    Lieferumfang:

    • Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Heftgröße 105 mm, 7461 ESD x 1,2-3,0 Nm

    Hinweis:

    ACHTUNG: Sonderartikel!
    Bei Bestellung gewünschte Voreinstellung innerhalb des möglichen Bereichs (1,2 - 3,0 Nm) in Nm an unseren Vertriebsinnendienst mitteilen.
    Standardartikel (Voreinstellung 1,2 Nm): 05074842001

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb