Beschreibung:
- Wera Drehmomentschraubendreher.
- Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.
- Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert.
- Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.
- Der Drehmomentwert kann mit dem Extra-Werkzeug 05137003001 innerhalb des Messbereichs verändert werden.
- Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.
- Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
- Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
- Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21).
Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Vorteil:
- Nach Kundenwunsch fest voreingestellter, einstellbarer Kraftform ESD Drehmomentschraubendreher
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 109 Ohm
- Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon- und 4 mm HIOS-Antrieb
- Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
Lieferumfang:
- Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, mit Schnellwechselfutter, 7456 ESD x 0,3-1,0 Nm
Hinweis:
ACHTUNG: Sonderartikel!
Bei Bestellung gewünschte Voreinstellung innerhalb des möglichen Bereichs (0,3 - 1,0 Nm) in Nm an unseren Vertriebsinnendienst mitteilen.
Standardartikel (Voreinstellung 0,3 Nm): 05074828001