• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7440/41/42 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-6,0 Nm, 27-teilig

Artikel-Nr.: 05074739001
Netto: 380,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05074739001
EAN / GTIN 4013288113924
Herstellernummer 05074739001
L-Nummer L60020 1775

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Drehmomentschraubendrehersatz.
  • Zwei Drehmomentschraubendreher mit variabler Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit.
  • Ein Drehmomentschraubendreher mit Kraftform-Pistolengriff für besonders hohe Drehmomentübertragung, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.
  • Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug.
  • Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts.
  • Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.
  • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
  • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
  • Inklusive Bit-Sortiment im hochwertigen und stabilen Kunststoffkoffer.

Vorteil:

  • Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz
  • Für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
  • Mit Hex-Plus, TORX® und TORX PLUS® Bits
  • Im stabilen Koffer

Lieferumfang:

  • 7440/41/42 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-6,0 Nm, 27-teilig; 2x Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 7440x0,3-1,2 Nm, 7441x1,2-3,0 Nm; 1x Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, einstellbare Drehmomentschraubendreher (3,0-8,8 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 7442 x 3,0-6,0 Nm; 9x 867/1 TZ TORX® Bits: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9x 867/1 IP TORX PLUS® Bits: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm; 6x 840/1 Z Bits: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.