• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (2,5-29,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7445 x 2,5-11,5 in. lbs.

Artikel-Nr.: 05074710001
Preis pro
Netto: 103,82 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05074710001
EAN / GTIN 4013288102881
Herstellernummer 05074710001
L-Nummer L60020 3384
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Drehmomentschraubendreher.
  • Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit.
  • Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug.
  • Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts.
  • Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.
  • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
  • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
  • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Vorteil:

  • Einstellbarer Kraftform Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
  • Für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
  • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
  • Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes
  • Numerische Drehmomentwert-Anzeige

Lieferumfang:

  • Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (2,5-29,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7445 x 2,5-11,5 in. lbs.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb