• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11-teilig

Artikel-Nr.: 05073670001
Netto: 80,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073670001
EAN / GTIN 4013288168344
Herstellernummer 05073670001
L-Nummer L60020 3167

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen.
  • Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21).
  • Elektrischer Oberflächenwiderstand ≤ 109 Ohm zum sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie.
  • Gefertigt nach DIN EN 61340-5-1.
  • Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch.
  • Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln, kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig.
  • Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
  • Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
  • Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen.
  • Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz.
  • Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen.
  • Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.
  • Bits geeignet für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen mit Elektroschraubern (u.
  • a.
  • HIOS, Delvo, Sehan).
  • Einsatz z.
  • B.
  • an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras, Elektronikgeräten, in Dentallaboratorien und Zahnarztpraxen.

Vorteil:

  • Bit-Handhalter geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon- oder HIOS-Antrieb
  • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 109 Ohm
  • Handhalter mit Abrollschutz, drehbarer Kappe und Schnellwechselfutter
  • Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon- und 4 mm HIOS-Antrieb
  • In praktischer Falttasche

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11-teilig; 1x 1013 Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter: 97 mm; 3x 851/9 C J PH Bits, Halfmoon: PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x2 mm, PH 1 x 44x3 mm; 2x 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon: TX 5x44 mm, TX 6x44 mm; 3x 800/9 C Bits: 0,23x1,5x44 mm, 0,40x2x44 mm, 0,50x3x44 mm; 2x 840/9 C Bits Hex-Plus: 1,5x44 mm, 2x44 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb