• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05073660001
Netto: 53,36 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073660001
EAN / GTIN 4013288156051
Herstellernummer 05073660001
L-Nummer L60020 2257

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Kompaktwerkzeug mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.
  • Integriertes Bit-Magazin im Griff.
  • Inkl.
  • Ratsche: Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; Sechskant-Klinge mit 1/4″-Innensechskantaufnahme, Edelstahlhülse, starker Dauermagnet.

Vorteil:

  • Kraftform Kompakt mit Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
  • Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, integriertes Magazin
  • Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel; Umschaltring (rechts, fest, links)
  • Maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern
  • Sechskant-Klinge mit 1/4″ Innensechskantaufnahme, Edelstahlhülse, starker Dauermagnet

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6-teilig; 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 Z Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb