• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

967/9 TX 1 SB TORX® Winkelschlüsselsatz, BlackLaser, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05073598001
Netto: 39,02 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073598001
EAN / GTIN 4013288106438
Herstellernummer 05073598001
L-Nummer L60020 2212

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innen TORX® Schrauben.
  • Teilweise mit Kugelkopf: Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.
  • Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
  • Mit TORX® Kugelkopf am langen Schenkel
  • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
  • Abriebfeste Griffkennzeichnung
  • Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

Lieferumfang:

  • 967/9 TX 1 SB TORX® Winkelschlüsselsatz, BlackLaser, 9-teilig; 9x 967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb