• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

889/4/1 K SB Rapidaptor Universalhalter, 1/4″ x 50 mm

Artikel-Nr.: 05073421001
Netto: 21,92 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073421001
EAN / GTIN 4013288099440
Herstellernummer 05073421001
L-Nummer L60020 3064

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
  • Der Rapidaptor erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse.
  • Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schiebenfür blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand.
  • Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
  • Rapidaptor Universalhalter mit starkem Dauermagnet für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb
  • Kurze Ausführung
  • Mit 1/4″ Außensechskantantrieb

Lieferumfang:

  • 889/4/1 K SB Rapidaptor Universalhalter, 1/4″ x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb