• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, 11/16″ x 235 mm

Artikel-Nr.: 05073286001
Netto: 36,62 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05073286001
    EAN / GTIN 4013288167439
    Herstellernummer 05073286001
    L-Nummer 614890 11/16

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger, zölliger Ringratschen-Maulschlüssel von Wera: Alles, was ein Schlüssel können muss.
    • Und noch viel mehr.
    • Schneller, besser, schöner.
    • Eben ein echter Joker.
    • Die neue Generation der Maul-Ringratschen-Schlüssel.
    • Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern.
    • Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert.
    • Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr.
    • Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente.
    • Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr.
    • Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben.
    • Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen.
    • Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit.
    • Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
    • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

    Vorteil:

    • Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
    • Kein Abrutschen durch Endanschlag
    • Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
    • Rückschwenkwinkel von nur 30°
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

    Lieferumfang:

    • 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, 11/16″ x 235 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb