• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 28 Imperial 1, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05073241001
Netto: 36,65 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073241001
EAN / GTIN 4013288214676
Herstellernummer 05073241001
L-Nummer L60020 4437

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Kompaktwerkzeug mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.
  • Integriertes Bit-Magazin im Griff, in dem 6 Bits aufbewahrt werden können.
  • Die Bajonett-Klinge kann für beengte Schraubsituationen eingefahren werden.
  • Für den Maschinenbetrieb kann sie auch entnommen werden.
  • Mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits.

Vorteil:

  • Kraftform Kompakt 28 Imperial 1
  • Kraftform Handhalter mit Abrollschutz, mehrkomponentig, mit Bajonettklinge und Bitmagazin
  • Verbindungsteil Bajonett, mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet
  • Geeignet für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 28 Imperial 1, 6-teilig; 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 868/1 Z Innenvierkant Bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 2x 800/1 Z Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile