• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 60, Edelstahl, Imperial, 17-teilig

Artikel-Nr.: 05071117001
Netto: 99,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05071117001
EAN / GTIN 4013288115720
Herstellernummer 05071117001
L-Nummer L60020 1698

Beschreibung

Beschreibung:

  • Falttasche mit 89 mm langen Bits.
  • Inklusive Handhalter 3816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter ″Rapidaptor″ und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.
  • Edelstahlausführung zur Vermeidung von Fremdrost.
  • 17-teilig.

Vorteil:

  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung
  • Griff /Wechselklingen-System für blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge
  • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
  • Aufbewahrung und Transport in robuster Gürteltasche

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 60, Edelstahl, Imperial, 17-teilig; 1x 3816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Edelstahl: 1/4″ x 119 mm; 3x 3851/4 Bits, Edelstahl: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 5x 3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 3800/4 Bits für Schlitzschrauben, Edelstahl: 1 x 5,5 x 89 mm; 4x 3840/4 Bits, Edelstahl: 3/32″x89 mm, 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm; 3x 3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb