• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/1 IP TORX PLUS® Bits, 27 IP x 25 mm

Artikel-Nr.: 05066287001
Netto: 3,17 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Gewindereperatur-Zubehör

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05066287001
    EAN / GTIN 4013288031617
    Herstellernummer 05066287001
    L-Nummer L60020 811

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben.
    • TORX PLUS® Profil: Im Vergleich zum ″normalen″ TORX® Profil wird die Vergrößerung der 6 drehmomentübertragenden Flanken zwischen Werkzeug und Schraube durch einen ellipsen- und nicht kreisförmigen Profilaufbau realisiert.
    • Dadurch wird die angewendete Kraft beim Verschrauben auf größere Flächen verteilt.
    • Höhere Drehmomente werden übertragen und die Lebensdauer von Schraube und Werkzeug wird zusätzlich erhöht.
    • Extrahart.
    • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

    Vorteil:

    • Für Innen TORX PLUS® Schrauben
    • Zähhart, für den universellen Einsatz
    • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

    Lieferumfang:

    • 867/1 IP TORX PLUS® Bits, 27 IP x 25 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb