• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

868/4 V Innenvierkant Bits, # 2 x 89 mm

Artikel-Nr.: 05060303001
Netto: 9,16 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05060303001
EAN / GTIN 4013288113634
Herstellernummer 05060303001
L-Nummer L60020 3748

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben mit Haltefunktion.
  • Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Innenvierkantschrauben
  • Mit Haltefunktion
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 868/4 V Innenvierkant Bits, # 2 x 89 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb