• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

868/4 BTZ Innenvierkant Bits, # 1 x 50 mm

Artikel-Nr.: 05060147001
Netto: 5,64 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05060147001
    EAN / GTIN 4013288041272
    Herstellernummer 05060147001
    L-Nummer L60020 2496

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • BiTorsion Bits für Innenvierkant-Schrauben mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
    • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
    • Mit passendem Halter bestmögliche Lebensdauer.
    • Zähhart, für den universellen Einsatz.
    • 1/4″ Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vorteil:

    • Für Innenvierkantschrauben
    • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
    • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
    • Zähhart, für den universellen Einsatz
    • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

    Lieferumfang:

    • 868/4 BTZ Innenvierkant Bits, # 1 x 50 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb