• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 60 KK, 17-teilig

Artikel-Nr.: 05059294001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 90,38 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05059294001
Kopieren
EAN / GTIN 4013288165503
Kopieren
Herstellernummer 05059294001
Kopieren
L-Nummer L60020 2797
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Falttasche mit 89 mm langen Kugelkopf-Bits, die das Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse ermöglichen.
  • Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet.
  • 17-teilig.

Vorteil:

  • Falttasche mit 89 mm langen Bits
  • Handhalter Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
  • Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Kugelkopf-Bits erlauben das Schwenken der Werkzeugachse

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 60 KK, 17-teilig; 1x 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z Bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 6x 867/4 KK TORX® Bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm; 4x 842/4 Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm