• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17-teilig

Artikel-Nr.: 05059293001
Netto: 159,31 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bithalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05059293001
    EAN / GTIN 4013288169624
    Herstellernummer 05059293001
    L-Nummer L60020 3428

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Falttasche mit 89 mm langen Bits.
    • Inklusive Drehmomentschraubendreher 7441 mit Schnellwechselfutter ″Rapidaptor″ und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.
    • Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet.
    • 17-teilig.
    • Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für drehmomentkontrollierte Verschraubungen.
    • Inklusive Drehmoment-Handhalter 7441, einstellbar von 1,2 bis 3,0 Nm.
    • Einstellbar in Schritten à 0,10 Nm.
    • Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug.
    • Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts.
    • Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.
    • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
    • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
    • Inklusive 16 Bits mit 89 mm Länge.
    • Mit praktischer Falttasche zur übersichtlichen Verstauung.

    Vorteil:

    • Einstellbarer Kraftform Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
    • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
    • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
    • Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet
    • Praktische Falttasche zur übersichtlichen Verstauung

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17-teilig; 1x Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 7441 x 1,2-3,0 Nm; 3x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z Bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z Bits: 1 x 5,5 x 89 mm; 4x 840/4 Z Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb