• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

868/1 IMP DC DIY Impaktor Innenvierkant Bits, # 3 x 25 mm, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05057632001
Netto: 38,33 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057632001
EAN / GTIN 4013288157485
Herstellernummer 05057632001
L-Nummer L60020 3241

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innenvierkant-Schrauben.
  • Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.
  • Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube.
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innenvierkantschrauben
  • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • 868/1 IMP DC DIY Impaktor Innenvierkant Bits, # 3 x 25 mm, 10-teilig; 10x 868/1 IMP DC Impaktor Innenvierkant Bits: # 3 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb