• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1, 16-teilig

Artikel-Nr.: 05057485001
Netto: 151,59 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057485001
EAN / GTIN 4013288214669
Herstellernummer 05057485001
L-Nummer L60020 4241

Beschreibung

Beschreibung:

  • Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können.
  • Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher.
  • Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Schraubendrehergriff integriert ver-4-facht es die Arbeitsgeschwindigkeit bei leichtgängigen Verschraubungen rein mechanisch.
  • Dabei fixiert eine Hand den vorderen Griffteil, die zweite Hand dreht den hinteren Griffteil.
  • Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden.
  • Die Abschaltung empfiehlt sich zum Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment sowie zur Feinjustierung.
  • Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl mit maximalem Drehmoment von 14 Nm bei deaktivierter Turbo-Funktion.
  • In der VDE-Ausführung gewährleistet der Kraftform Turbo Handhalter 827 T i mit den gemäß IEC 60900 stückgeprüften Wera VDE Wechselklingen schnelles und sicheres Arbeiten auch unter Spannung (bis 1.000 Volt).

Vorteil:

  • 4-fache Schraubgeschwindigkeit dank Turbo-Funktion (rein mechanisch - ohne Akku)
  • Aktivierung und Deaktivierung der Turbo-Funktion durch einfachen Knopfdruck
  • Turbo-Funktion speziell für leichtgängige Verschraubungen
  • Für Verschraubungen mit stetig ansteigendem Drehmoment ohne Turbofunktion wie ein normaler Schraubendreher nutzbar
  • Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1, 16-teilig; 1x 827 T i Kraftform Turbo Handhalter: 9 x 125 mm; 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 68 iS: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb