• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 12 Wood 1, 12-teilig

Artikel-Nr.: 05057423001
Netto: 34,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057423001
EAN / GTIN 4013288179876
Herstellernummer 05057423001
L-Nummer L60020 4654

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Bit-Check von Wera.
  • Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug.
  • Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
  • Einfacher Transport z.
  • B.
  • in der Hemdtasche.
  • Inklusive Universalhalter mit Ringmagnet, der auch schwere Schrauben bombenfest hält und Rapidaptor, der eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt.
  • Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine.
  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz.

Vorteil:

  • Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
  • Besonders für Holzanwendungen
  • Ringmagnet Rapidaptor-Halter zum Halten langer und schwerer Schrauben

Lieferumfang:

  • Bit-Check 12 Wood 1, 12-teilig; 1x 887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet: 1/4″ x 57 mm; 1x 851/1 TH Bits: PH 2 x 25 mm; 4x 855/1 TH Bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 867/1 TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb