• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 27 Set 1, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05051510001
Netto: 33,83 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05051510001
    EAN / GTIN 4013288226556
    Herstellernummer 05051510001
    L-Nummer L60020 4985

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wera Kompaktwerkzeug mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.
    • Im Griff integriertes Bit-Magazin, 6 Bits mit Torsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen.
    • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.
    • Bithalter mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits.

    Vorteil:

    • Bit-Handhalter mit Bit-Magazin
    • Bithalter mit starkem Dauermagnet, der Bits bombenfest hält
    • Im Griff integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits
    • Mit 6 BiTorsion Bits im Magazin: Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv, TORX® und Schlitz; zähhart
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt 27 Set 1, 7-teilig; 1x 828/1 Bits-Handhalter, mit starkem Dauermagnet; Magazin für 6 Bits im Griff: 1/4″; 2x 851/1 BTZ Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 855/1 BTZ Bits: PZ 2 x 25 mm; 2x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 1x 800/1 BTZ Bits: 0,8 x 5,5 x 25 mm

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb