• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt Pistol RA, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05051030001
Netto: 68,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05051030001
EAN / GTIN 4013288180360
Herstellernummer 05051030001
L-Nummer L60020 4904

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Kompaktwerkzeug mit mehrkomponentigem Kraftform Pistolengriff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.
  • Integriertes Bit-Magazin im Griff.
  • Inklusive Ratsche: Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel von nur 8°, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; Sechskant-Klinge mit 1/4″-Innensechskantaufnahmemit Rapidaptor-Technologie, magnetisch.
  • 6 Bits PH, PZ und TORX® in 25 mm Länge, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Mit praktischem Halfter zur Befestigung am Gürtel.

Vorteil:

  • Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel von nur 8 Grad
  • Einfach zu bedienender Umschaltring
  • Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie
  • Mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits
  • Mehrkomponentiger Kraftform Pistolengriff mit großer Hebelwirkung

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt Pistol RA, 7-teilig; 1x 814 RA Kraftform Freilauf-Schraubendreher: 1/4″; 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 867/1 TORX® Bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb