• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9650 Magnetleiste Kraftform Schraubendreher-Satz, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05051012001
Netto: 70,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 05051012001
    EAN / GTIN 4013288228970
    Herstellernummer 05051012001
    L-Nummer L60020 5160

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kraftform Schraubendreher Set, 9-teilig, auf Klemmleiste.
    • Schraubendreher Allround-Set.
    • Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
    • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
    • 932 A mit durchgehender Sechskantklinge und Schlagkappe; 350, 355 und 335 mit Lasertip: Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut.
    • Diese raue Oberfläche ″beißt″ sich förmlich im Schraubenkopf fest.
    • Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.
    • 160 iS VDE-isoliert und mit Lasertip.
    • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
    • Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge.
    • Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen.
    • Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden.

    Vorteil:

    • Für jede Anwendung das passende Werkzeug - Schraubendreher Allround-Set
    • Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge
    • Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden.
    • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben
    • VDE-isolierte Schraubendreher

    Lieferumfang:

    • 9650 Magnetleiste Kraftform Schraubendreher-Satz, 9-teilig; 2x 932 A Schlitzschraubendreher: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm; 1x 350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 2 x 100 mm; 2x 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 367 TORX® Schraubendreher: TX 20x100 mm, TX 25x100 mm; 1x 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge: 0,8 x 4 x 100 mm; 1x 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser: 0,6 x 3,5 x 100 mm; 1x 9611 Magnetleiste für bis zu 9 Kraftform Schraubendreher, unbestückt: 30 x 400 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb