• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

967 SPKXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang, TX 25 x 154 mm

Artikel-Nr.: 05024486001
Netto: 10,21 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05024486001
EAN / GTIN 4013288194329
Herstellernummer 05024486001
L-Nummer L60020 4262

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlauchummantelter Wera Winkelschlüssel zur Schonung der Finger.
  • Dadurch ergonomischer und angenehmer Griff auch bei niedrigen Temperaturen.
  • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten an TORX® Schrauben auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
  • Mit TORX® Kugelkopf am langen Schenkel
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer

Lieferumfang:

  • 967 SPKXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang, TX 25 x 154 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb