• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

967 SXL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, TX 15 x 123 mm

Artikel-Nr.: 05024474001
Netto: 9,05 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05024474001
EAN / GTIN 4013288194176
Herstellernummer 05024474001
L-Nummer L60020 3951

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben.
  • Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größe.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
  • Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Grifffreundliche Schlauchummantelung, gerade bei niedrigen Temperaturen
  • Zinkphosphatiert

Lieferumfang:

  • 967 SXL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, TX 15 x 123 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb