• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

95 Vario Quergriff-Handhalter für Vario-Klingen, 6 x 60 mm

Artikel-Nr.: 05023400001
Netto: 14,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05023400001
EAN / GTIN 4013288208446
Herstellernummer 05023400001
L-Nummer L60020 4165

Beschreibung

Beschreibung:

  • Quergriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente.
  • Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.
  • Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden.

Vorteil:

  • Vario-Quergriff für 6 mm Vario-Klingen und -Adapter
  • Nicht geeignet für Bits mit ¼″ Sechskant-Antrieb
  • Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
  • Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten

Lieferumfang:

  • 95 Vario Quergriff-Handhalter für Vario-Klingen, 6 x 60 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb