• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3950 SPKL Multicolour Imperial Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl, 3/16″ x 154 mm

Artikel-Nr.: 05022854001
Netto: 6,01 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05022854001
    EAN / GTIN 4013288221438
    Herstellernummer 05022854001

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für zöllige Innensechskantschrauben von Wera.
    • Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost.
    • Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
    • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
    • Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann.
    • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.

    Vorteil:

    • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
    • Edelstahlwinkelschlüssel mit der notwendigen Härte verhindern Fremdrost.
    • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
    • Grifffreundliche Schlauchummantelung, gerade bei niedrigen Temperaturen
    • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

    Lieferumfang:

    • 3950 SPKL Multicolour Imperial Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl, 3/16″ x 154 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb