• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 0,6 x 3,5 x 100 mm

Artikel-Nr.: 05022730001
Netto: 9,15 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022730001
EAN / GTIN 4013288122148
Herstellernummer 05022730001
L-Nummer L60020 3796

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Kraftform Plus VDE Schraubendreher aus Edelstahl.
  • Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
  • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.
  • Die Stückprüfung der Kraftform Stainless VDE Schraubendreher bei 10.000 Volt gemäß DIN EN 60900 (IEC 60900) garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.
  • Auch bei extremen Einsatzbedingungen ist durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40 °C die Sicherheit gewährleistet.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Isolierte VDE Edelstahlklingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Edelstahl gegen Fremdrostgefahr

Lieferumfang:

  • 3160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 0,6 x 3,5 x 100 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb