• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl, 3/8″ x 224 mm

Artikel-Nr.: 05022718001
Netto: 15,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022718001
EAN / GTIN 4013288117236
Herstellernummer 05022718001
L-Nummer L60020 2874

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für zöllige Innensechskantschrauben von Wera.
  • Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost.
  • Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann.

Vorteil:

  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • Zöllig

Lieferumfang:

  • 3950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl, 3/8″ x 224 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb