• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, Edelstahl, mit Haltefunktion, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05022699001
Netto: 58,09 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022699001
EAN / GTIN 4013288224477
Herstellernummer 05022699001
L-Nummer L60020 4930

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera.
  • Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost.
  • Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann.
  • Ab Gr.
  • 3,0 mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben am langen Schenkel.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.
  • Im nahezu verschleißfreien Winkelschlüssel-Clip.

Vorteil:

  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Edelstahl-Winkelschlüssel vermeiden Fremdrost in Edelstahlschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Ab Größe 3,0 hält die Haltefunktion am langen Schenkel Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Der Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht auch den abgewinkelten Einsatz

Lieferumfang:

  • 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, Edelstahl, mit Haltefunktion, 9-teilig; 3x 3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm; 6x 3950 SPKL Multicolour HF Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, mit Haltefunktion: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb