• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05022534001
Netto: 35,82 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022534001
EAN / GTIN 4013288183750
Herstellernummer 05022534001
L-Nummer L60020 3333

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung (SPKL) aus grifffreundlichem Rundmaterial.
  • Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger.
  • Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.
  • Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel und einfache Entnahme.
  • Für Innensechskantschrauben.

Vorteil:

  • Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
  • Abriebfeste Griffkennzeichnung
  • Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

Lieferumfang:

  • 950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, 7-teilig; 7x 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.