• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 2 x 100 mm

Artikel-Nr.: 05022041001
Netto: 1,70 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05022041001
    EAN / GTIN 4013288139283
    Herstellernummer 05022041001
    L-Nummer L60020 3303

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Winkelschlüssel mit extra kurzem Schenkel für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben.
    • Für Innensechskantschrauben.
    • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
    • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
    • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
    • Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz.
    • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

    Vorteil:

    • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
    • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
    • Extra kurzer Schenkel für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben
    • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
    • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung

    Lieferumfang:

    • 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 2 x 100 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb