• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6005 Joker 4 Set 1 Doppelmaulschlüssel-Satz, 4-teilig

Artikel-Nr.: 05020314001
Netto: 45,38 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05020314001
EAN / GTIN 4013288224750
Herstellernummer 05020314001
L-Nummer L60020 4929

Beschreibung

Beschreibung:

  • Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können.
  • Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs.
  • Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination der um 7,5° geschwenkten Mäuler und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt.
  • Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° ″gepackt″ werden.
  • Der Joker 6005 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich.
  • Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6005 nach jedem Wenden sozusagen von selbst.
  • Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt.
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.
  • Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Maulschlüssel bei gleichzeitiger einfacher Entnahme.

Vorteil:

  • Joker Maulschlüssel im neuen Clip zum platzsparenden Verstauen in der Werkzeugtasche
  • Besonders geeignet für enge Bauräume
  • Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
  • Der geringe Rückholwinkel im Maul ″packt″ die Schraube alle 15°

Lieferumfang:

  • 6005 Joker 4 Set 1 Doppelmaulschlüssel-Satz, 4-teilig; 4x 6005 Joker Doppelmaulschlüssel: 6x7x111,8 mm, 8x9x122,2 mm, 10x11x137,3 mm, 12x13x166 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb