• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7880 Joker XL Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 19-24 mm, 14x18 mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm

Artikel-Nr.: 05020172001
Netto: 61,67 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05020172001
EAN / GTIN 4013288229366
Herstellernummer 05020172001
L-Nummer L60020 5136

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X und XP mit 14x18 mm Aufnahme.
  • Deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab.
  • Durch die stufenlos und parallel geführten Backen werden mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen ersetzt.
  • Die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein.
  • Der integrierte Hebelmechanismus klemmt die Sechskant-Schraube bzw. -Mutter zwischen den Backen sicher ein, was die Gefahr des Abrutschens und der Beschädigungen deutlich verringert.
  • Für das schnelle und durchgängige Schrauben ohne Absetzen sorgt die Ratschenfunktion.
  • Durch die Nutzung der Eckweiten-Prismen ist ein Rückschwenkwinkel von nur 30° realisierbar.

Vorteil:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
  • Der verstellbare 7880 Joker deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab
  • Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und -Muttern
  • Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen

Lieferumfang:

  • 7880 Joker XL Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 19-24 mm, 14x18 mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb