• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6001 Joker Switch 11 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 11-teilig

Artikel-Nr.: 05020091001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 545,76 €
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05020091001
Kopieren
EAN / GTIN 4013288184160
Kopieren
Herstellernummer 05020091001
Kopieren
L-Nummer L60020 3355
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Ringratschen-Maulschlüssel-Satz von Wera: Joker Maulringratschenschlüssel mit abgewinkelter Ratschenseite und Umschalthebel.
  • Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert.
  • Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente.
  • Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und verringert die Abrutschgefahr.
  • Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit ebenso für die Verringerung der Abrutschgefahr.
  • Der geringe Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben.
  • Die umschaltbare Ratschenmechanik auf der Ringseite mit hoher Feinverzahnung (80 Zähne) sorgt für hohe Flexibilität auch in engen Bauräumen.
  • Hörbar präzise Ratschenmechanik.
  • Das robuste zweiteilige Rast-Element ermöglicht darüber hinaus eine extreme Standfestigkeit.
  • Mit um 15° abgewinkelter Ratschenseite für sicheres Arbeiten bei hohen Drehmomenten.
  • Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegesteifigkeit.
  • Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
  • Kein Abrutschen durch Endanschlag
  • Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
  • Die feinverzahnte Ratschenmechanik kann über einen Hebel leichtgängig in beide Richtungen umgeschaltet werden.
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 6001 Joker Switch 11 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 11-teilig; 11x 6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x171 mm, 13x179 mm, 14x187 mm, 15x199 mm, 16x213 mm, 17x225 mm, 18x234 mm, 19x246 mm; 1x Klettstreifen 240: 240 x 50 mm