• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9630 Magnetleiste 6000 Joker 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 11-teilig

Artikel-Nr.: 05020014001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 334,82 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05020014001
Kopieren
EAN / GTIN 4013288228949
Kopieren
Herstellernummer 05020014001
Kopieren
L-Nummer L60020 5141
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Ringratschen-Maulschlüssel Joker 6000 mit Haltefunktion für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern.
  • Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern.
  • Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente.
  • Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr.
  • Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben.
  • Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen.
  • Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit.
  • Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.
  • Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge.
  • Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen.
  • Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden.

Vorteil:

  • 11-teilig
  • Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden.
  • Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge
  • Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
  • Kein Abrutschen durch Endanschlag

Lieferumfang:

  • 9630 Magnetleiste 6000 Joker 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 11-teilig; 11x 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel: 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mm, 8x144 mm, 11x165 mm, 12x170,7 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 18x235 mm, 10x159 mm; 1x 9610 Joker Magnetleiste, für bis zu 11 Maulschlüssel, unbestückt: 30 x 370 mm