• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

932 AS Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 113 mm

Artikel-Nr.: 05018301001
Netto: 14,19 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05018301001
    EAN / GTIN 4013288134462
    Herstellernummer 05018301001
    L-Nummer L60020 3524

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben.
    • Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
    • Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen.
    • Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge.
    • Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr.
    • Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden.
    • Die Innenvierkantaufnahme in der Schlagkappe ermöglicht durch die Verschraubung mit Quergriff, Zyklop-Knarre oder Pit-Ratsche die Übertragung noch höherer Drehmomente.
    • Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
    • Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

    Vorteil:

    • Der Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen
    • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
    • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
    • Mit durchgehender Sechskantklinge, Schlagkappe mit integriertem Innenvierkant und Schlüsselhilfe
    • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

    Lieferumfang:

    • 932 AS Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 113 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb