• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

932 S/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05018283001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 65,84 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05018283001
Kopieren
EAN / GTIN 4013288134479
Kopieren
Herstellernummer 05018283001
Kopieren
L-Nummer L60020 2347
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Schraubmeißelsatz zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben.
  • Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen.
  • Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge.
  • Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr.
  • Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden.
  • Teilweise mit Innenvierkantaufnahme in der Schlagkappe, die durch die Verschraubung mit Quergriff, Zyklop-Knarre oder Pit-Ratsche die Übertragung höherer Drehmomente ermöglicht.
  • Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Der Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen
  • Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Mit durchgehender Sechskantklinge
  • Schlagkappe mit integriertem Innenvierkant und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
  • Mit Aufbewahrungs-Rack zur Wandmontage

Lieferumfang:

  • 932 S/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack, 6-teilig; 2x 917 SPHS Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1x90 mm, PH 2x113 mm; 1x 932 A Schlitzschraubendreher: 0,6 x 3,5 x 80 mm; 3x 932 AS Schlitzschraubendreher: 0,8x4,5x100 mm, 1x5,5x113 mm, 1,2x7x138 mm