• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

921 Kraftform Plus Schlagschraubendreher - Serie 900, 1/4″ x 163,5 mm

Artikel-Nr.: 05018100001
Netto: 71,29 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05018100001
EAN / GTIN 4013288221698
Herstellernummer 05018100001
L-Nummer L60020 4993

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Schlagschraubendreher 921 kombiniert die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge.
  • Die Schlagschraub-Funktion verfügt über ein Lösemoment von bis zu 25 Nm.
  • Der robuste Bithalter ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Spezial-Bits für verschiedene Schraubenprofile.
  • Die durchgehende Klinge sorgt für eine verlustfreie Kraftübertragung.
  • Schlagschrauberfunktion und Schraubendrehfunktion sind je nach Bedarf umschaltbar.

Vorteil:

  • Zum Lösen hartnäckiger Schraubverbindungen
  • Mit zuschaltbarer manueller Schlagschraubfunktion
  • Hammerschlagimpuls wird in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von ca. 25 Nm umgesetzt - verlustfrei über eine durchgehende Klinge
  • Umschaltbare Schlagdreher- und Schraubendreher-Funktion
  • Vereint die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge

Lieferumfang:

  • 921 Kraftform Plus Schlagschraubendreher - Serie 900, 1/4″ x 163,5 mm