• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05008878001
Netto: 21,44 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05008878001
EAN / GTIN 4013288219817
Herstellernummer 05008878001
L-Nummer L60020 4776

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders kleiner Bits-Handhalter mit kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche.
  • Inklusive 6 Bits, die sich in einem Magazin im Handgriff befinden.
  • Mit nur 65 mm Gesamtlänge wird der Kraftform Kompakt Stubby zu einer echten Mini-Schraubwerkstatt.
  • Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits.
  • Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz.

Vorteil:

  • Kurze kompakte Stubby-Form für Arbeiten in engen Bauräumen mit 6 Bits im integrierten Magazin
  • Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
  • 1/4″ Bitaufnahme mit starkem Dauermagnet
  • Unverlierbares und schwenkbares Bitmagazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5, 6-teilig; 2x 800/1 Z Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm; 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 868/1 Z Innenvierkant Bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb