• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stubby Set 1 Schraubendrehersatz, 5-teilig

Artikel-Nr.: 05008870001
Netto: 26,71 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05008870001
EAN / GTIN 4013288212337
Herstellernummer 05008870001
L-Nummer L60020 4345

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders kleine Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche.
  • Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.
  • Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf.
  • Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
  • Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
  • Klingen mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • Stubby Set 1 Schraubendrehersatz, 5-teilig; 2x 350 PH Kreuzschlitz Stubby/Vergaserschraubendreher: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 3x 335 Stubby/Vergaserschraubendreher: 0,6x3,5x24,5 mm, 0,8x4x24,5 mm, 1x5,5x24,5 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.