• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

338/2 Reihenklemmen-Betätigungswerkzeug Set, 2-teilig

Artikel-Nr.: 05008100001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,88 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05008100001
Kopieren
EAN / GTIN 4013288225658
Kopieren
Herstellernummer 05008100001
Kopieren
L-Nummer L60020 4972
Kopieren
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Set mit 2 Betätigungswerkzeugen für Federklemmen.
  • Durch die gebogenen Klingen lassen sich auch Federklemmen in Verteilerkästen gut betätigen, die mit einer geraden Klinge nicht erreichbar sind.
  • Die Klinge bleibt in der Klemme stecken, so dass beide Hände freibleiben, um das Kabel einzuführen.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.

Vorteil:

  • Spezialwerkzeug zum Entriegeln von Kontaktfedern bei elektrotechnischen Leitungsklemmen
  • Aufgrund der gebogenen Geometrie können auch Reihenklemmen betätigt werden, die man mit einem normalen Schraubendreher nicht erreicht
  • Geeignet für Federklemmen mit einem Leiterquerschnitt von bis zu 1,5 mm2 bzw. 2,5 - 4,0 mm2

Lieferumfang:

  • 338/2 Reihenklemmen-Betätigungswerkzeug Set, 2-teilig; 2x 338 Reihenklemmen-Betätigungswerkzeug: 0,4x2,5x81 mm, 0,6x3,5x81 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb