• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

334/355 SK/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05007681001
Netto: 50,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05007681001
EAN / GTIN 4013288111425
Herstellernummer 05007681001
L-Nummer L60020 1742

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6-teiliges Schraubendreherset mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Die Lasertip Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen.
  • Über die Sechskantklinge und die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüssel höhere Drehmomente übertragen werden.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
  • Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.

Vorteil:

  • Schraubendreher für Schlitz- und Pozidriv-Schrauben
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
  • Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Lieferumfang:

  • 334/355 SK/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-teilig; 2x 355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 4x 334 SK Schlitz-Schraubendreher: 0,6x3,5x75 mm, 0,8x4x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x6,5x125 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb